Beli Gergaji Bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Saber Saw Blade for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- BOSCH Saber Saw Blade for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit)Deskripsi:It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).atribut:
- Overall Length (mm): 93
- Drill Diameter (Ø mm): 6
- Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
- Effective Cutting Capacity (mm): 4
- Diameter Tolerance (mm): ±0.2
- Shank Diameter (mm): 10
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- UNIKA T.C.T. Hole-Saw Meta-CoreDeskripsi:-Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Star-M Hexagonal Shank Saw Drillatribut:
- Material: High speed steel (HSS) (Titanium coated)
- Groove Length (mm): 63
- Compatible drills: Impact drivers and electric drills
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Total Length (mm): 102
- BOSCH Pilot Drill Bitatribut:
- Application Materials: Metal pipes and profiles / Plastics / Wood with metal / Drywall
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw Center Drill for Stainless SteelDeskripsi:-This is a masterpiece of tipped hole saws.-Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products.-The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm).-In case of using an electric drill, low speed is recommended at F40 or more.atribut:
- Total Length: 60mm
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steelatribut:
- Material: Tip: Carbide, Center drill: Cobalt high speed steel
- Blade Diameter (B) (mm): 120
- Drilling Depth (BD) (mm): 12.4
- Blade Thickness (mm): 3.0
- Shank diameter S (mm): 13
Daftar Harga Gergaji Bor Terbaru April 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Wood and Metal | Rp79.900 |
| BOSCH Saber Saw Blade for Metal | Rp90.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit) | Rp209.900 |
| TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel | Rp549.900 |
| UNIKA T.C.T. Hole-Saw Meta-Core | Rp779.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/0rP101571027-12.jpg)



/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)